KLJUČ OBROČNI DVOJNI-METRIČNI-RAVNI-SET-8DELNI
KLJUČ OBROČNI DVOJNI-METRIČNI-RAVNI-SET-8DELNI
Zasnova: metrična, ravna.
Priloge
Art.-Št.:
0714219010
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
8 kosov
Pogon: POWERDRIV bi-hexagon
Standardno: DIN 837/ISO 1085
Material: Krom-vanadijevo jeklo
Površina: polirana, kromirana
Geometrija: Ravne stranice obroča, kot vrtenja 12º. Tankostenske glave, poglobljene na obeh straneh
Kratka gred in tanke glave za delo v najbolj tesnih prostorih.
Specifikacije izdelkov
*
*
Število kosov v asortimanu/sklopu
8 KOSOV
Širina po ploskvah
Velikost ključa 10 x 11 mm, Velikost ključa 12 x 13 mm, Velikost ključa 14 x 15 mm, Velikost ključa 16 x 17 mm, Velikost ključa 18 x 19 mm, Velikost ključa 20 x 22 mm, Velikost ključa 6 x 7 mm, Velikost ključa 8 x 9 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
8 kosov
Pogon: POWERDRIV bi-hexagon
Standardno: DIN 837/ISO 1085
Material: Krom-vanadijevo jeklo
Površina: polirana, kromirana
Geometrija: Ravne stranice obroča, kot vrtenja 12º. Tankostenske glave, poglobljene na obeh straneh
Kratka gred in tanke glave za delo v najbolj tesnih prostorih.
Specifikacije izdelkov
Število kosov v asortimanu/sklopu
8 KOSOV
Širina po ploskvah
Velikost ključa 10 x 11 mm, Velikost ključa 12 x 13 mm, Velikost ključa 14 x 15 mm, Velikost ključa 16 x 17 mm, Velikost ključa 18 x 19 mm, Velikost ključa 20 x 22 mm, Velikost ključa 6 x 7 mm, Velikost ključa 8 x 9 mm
Sorodni izdelki
KLJUČ OBROČNI DVOJNI-METRIČNI-RAVNI-SW10X11
0714211011
Ravna oblika za delo v zaprtih prostorih.
KLJUČ OBROČNI DVOJNI-METRIČNI-RAVNI-SW12X13
0714211213
Ravna oblika za delo v zaprtih prostorih.
KLJUČ OBROČNI DVOJNI-METRIČNI-RAVNI-SW16X17
0714211617
Ravna oblika za delo v zaprtih prostorih.
KLJUČ OBROČNI DVOJNI-METRIČNI-RAVNI-SW20X22
0714212022
Ravna oblika za delo v zaprtih prostorih.
KLJUČ OBROČNI DVOJNI-METRIČNI-RAVNI-SW8X9
07142189
Ravna oblika za delo v zaprtih prostorih.
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: