Strojni natični ključi 1/2"
/
KLJUČ NATIČNI UDARNI-1/2"-METRIČNI-KRATEK-6KT-SW15
KLJUČ NATIČNI UDARNI-1/2"-METRIČNI-KRATEK-6KT-SW15
Priloge
Art.-Št.:
071413 07
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
Primeren za vse običajne pnevmatske in električne gonilnike
Standardno: Kvadratni pogon po DIN 3121
Oblika: kovana, brušena
Specifikacije izdelkov
*
*
POGON
1/2 palca
Vrsta pogona
Notranji kvadrat
Širina po ploskvah
Velikost ključa 15 mm
Tip konice
Za zunanji šestkotnik (orodja)
Dolžina
38 mm
Zunanji premer vtičnega ključa
23 mm
Vtični ključ zunanjega premera 2
30 mm
Globina vtičnega ključa
8 mm
Material
Jeklo
Površina
Izolirani
Standardi
ISO 1174
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Primeren za vse običajne pnevmatske in električne gonilnike
Standardno: Kvadratni pogon po DIN 3121
Oblika: kovana, brušena
Specifikacije izdelkov
POGON
1/2 palca
Vrsta pogona
Notranji kvadrat
Širina po ploskvah
Velikost ključa 15 mm
Tip konice
Za zunanji šestkotnik (orodja)
Dolžina
38 mm
Zunanji premer vtičnega ključa
23 mm
Vtični ključ zunanjega premera 2
30 mm
Globina vtičnega ključa
8 mm
Material
Jeklo
Površina
Izolirani
Standardi
ISO 1174
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
KARDANSKI ZGLOB-NATIČNI-UDARNI-1/2"
0714138351
Pogon:
1/2 cola
Pogon izhoda:
1/2 cola
Dolžina:
63 mm
Zunanji premer vtičnice:
30 mm
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: