¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
Dodatki za udarne natične ključe
/
KARDANSKI ZGLOB-NATIČNI-UDARNI-1/2"
KARDANSKI ZGLOB-NATIČNI-UDARNI-1/2"
Pogon:
1/2 cola
Pogon izhoda:
1/2 cola
Dolžina:
63 mm
Zunanji premer vtičnice:
30 mm
Priloge
Art.-Št.:
0714138351
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
Primerno za:
vse običajne pnevmatske in električne vijačnike
Standard:
štirikotni pogon v skladu z DIN 3121
Izvedba:
kovano, brunirano
Specifikacije izdelkov
*
*
POGON
1/2 palca
Velikost konice
Velikost ključa 1/2 palca
Dolžina
63 mm
Zunanji premer vtičnega ključa
30 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Primerno za:
vse običajne pnevmatske in električne vijačnike
Standard:
štirikotni pogon v skladu z DIN 3121
Izvedba:
kovano, brunirano
Specifikacije izdelkov
POGON
1/2 palca
Velikost konice
Velikost ključa 1/2 palca
Dolžina
63 mm
Zunanji premer vtičnega ključa
30 mm
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
VEZICA KABELSKA-S SPONKO-ČRNA-2,5X100
0502111
Visokokakovostne barvne kabelske vezice za enostavno identifikacijo in hitro organizacijo kablov itd. v zaprtih prostorih.
VEZICA KABELSKA-S SPONKO-ČRNA-3,5X280
05021351
Visokokakovostne barvne kabelske vezice za enostavno identifikacijo in hitro organizacijo kablov itd. v zaprtih prostorih.
TESNILO ALU DIN 7603 A 14 X 20
046314 20
Material:
Aluminij
Površina:
Surova
Oblika:
A
Temperaturna odpornost maks.:
200 °C
DIN:
7603
MATICA ŠESTROBNA-DIN934-I8I-SW17-(A2K)-M10
031710
Standard:
DIN 934
Material:
Jeklo
Površina:
Pocinkano
RoHS skladno:
Da
MATICA ŠESTROBNA-DIN934-I8I-SW19-(A2K)-M12
031712
Standard:
DIN 934
Material:
Jeklo
Površina:
Pocinkano
RoHS skladno:
Da
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: