Račne 10 mm
/
RAČNA PREKLOPNA-ZA 10MM NASTAVKE-72ZOB-L175MM
RAČNA PREKLOPNA-ZA 10MM NASTAVKE-72ZOB-L175MM
Priloge
Art.-Št.:
071412 100
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
Glava: 72 zob,
kot vrtenja 5°
Okrogla, kompaktna glava
Ohišje: kromirano
Dvokomponentni ročaj, odporen proti zdrsu
Specifikacije izdelkov
*
*
Premer ročice
20 mm
Dolžina
175 mm
Višina glave ročice
19 mm
Premer ročaja
26 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Glava: 72 zob,
kot vrtenja 5°
Okrogla, kompaktna glava
Ohišje: kromirano
Dvokomponentni ročaj, odporen proti zdrsu
Specifikacije izdelkov
Premer ročice
20 mm
Dolžina
175 mm
Višina glave ročice
19 mm
Premer ročaja
26 mm
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: