KLEŠČE ŠČIPALKE-DIN ISO 9654-KONIČASTA GLAVA-(0,3-1,3MM)-L115MM
KLEŠČE ŠČIPALKE-DIN ISO 9654-KONIČASTA GLAVA-(0,3-1,3MM)-L115MM
Brez poševnine, za rezanje v ravnini.
Priloge
Art.-Št.:
071407 40
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
Standardno: DIN ISO 9654
Ročaj: Močan ročaj: mehke lupine za udoben oprijem
Spoj: škatlasti spoj, visoka natančnost, brez zračnosti
Odpiralna vzmet: Dvojna vzmet za samodejno odpiranje klešč
Rezilo: Za mehke žice in nekatere trde žice
Glava: polirana
Specifikacije izdelkov
*
*
Dolžina
115 mm
Širina čeljusti
11 mm
Dolžina rezalnega roba
14 mm
Debelina čeljusti
7 mm
Min./max. zmogljivost rezanja premera mehke žice
0,3-1,3 mm
Največja zmogljivost rezanja srednjega premera žice
1 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Standardno: DIN ISO 9654
Ročaj: Močan ročaj: mehke lupine za udoben oprijem
Spoj: škatlasti spoj, visoka natančnost, brez zračnosti
Odpiralna vzmet: Dvojna vzmet za samodejno odpiranje klešč
Rezilo: Za mehke žice in nekatere trde žice
Glava: polirana
Specifikacije izdelkov
Dolžina
115 mm
Širina čeljusti
11 mm
Dolžina rezalnega roba
14 mm
Debelina čeljusti
7 mm
Min./max. zmogljivost rezanja premera mehke žice
0,3-1,3 mm
Največja zmogljivost rezanja srednjega premera žice
1 mm
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: