KLEŠČE ŠČIPALKE-DIN ISO 9654-(0,3-1,3MM)-L115MM

Brez poševnine, za rezanje v ravnini.

Priloge
Art.-Št.: 071407 38
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Standardno: DIN ISO 9654

  • Ročaj: Močan ročaj: mehke lupine za udoben oprijem
  • Spoj: škatlasti spoj, visoka natančnost, brez zračnosti
  • Odpiralna vzmet: Dvojna vzmet za samodejno odpiranje klešč
  • Rezilo: Za mehke žice in nekatere trde žice
  • Glava: polirana
Specifikacije izdelkov
* *
Dolžina 115 mm
Širina čeljusti 11 mm
Dolžina rezalnega roba 14 mm
Debelina čeljusti 7,5 mm
Min./max. zmogljivost rezanja premera mehke žice 0,3-1,3 mm
Največja zmogljivost rezanja srednjega premera žice 1 mm
*
*
*

Standardno: DIN ISO 9654

  • Ročaj: Močan ročaj: mehke lupine za udoben oprijem
  • Spoj: škatlasti spoj, visoka natančnost, brez zračnosti
  • Odpiralna vzmet: Dvojna vzmet za samodejno odpiranje klešč
  • Rezilo: Za mehke žice in nekatere trde žice
  • Glava: polirana
Specifikacije izdelkov
Dolžina 115 mm
Širina čeljusti 11 mm
Dolžina rezalnega roba 14 mm
Debelina čeljusti 7,5 mm
Min./max. zmogljivost rezanja premera mehke žice 0,3-1,3 mm
Največja zmogljivost rezanja srednjega premera žice 1 mm