KLEŠČE ELEKTRO-OZKE-L120MM
KLEŠČE ELEKTRO-OZKE-L120MM
Priloge
Art.-Št.:
071407 31
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
Standardno: DIN ISO 9655
Ročaj: Močan ročaj: mehke lupine za udoben oprijem
Spoj: Stikalo: Gladko brušene površine ročaja
Spoj: škatlasti spoj, odpiralna vzmet
Glava: polirana
Specifikacije izdelkov
*
*
Dolžina
120 mm
Dolžina čeljusti
22,5 mm
Širina čeljusti
1,5 mm, 6,3 mm
Debelina čeljusti
1,8 mm, 9,8 mm
Material
Jeklo
Material ročaja
1-komponentna plastika
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Standardno: DIN ISO 9655
Ročaj: Močan ročaj: mehke lupine za udoben oprijem
Spoj: Stikalo: Gladko brušene površine ročaja
Spoj: škatlasti spoj, odpiralna vzmet
Glava: polirana
Specifikacije izdelkov
Dolžina
120 mm
Dolžina čeljusti
22,5 mm
Širina čeljusti
1,5 mm, 6,3 mm
Debelina čeljusti
1,8 mm, 9,8 mm
Material
Jeklo
Material ročaja
1-komponentna plastika
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: