BARIERA ZA TOVOR POKONČNA RAZTEGLJIVA 1,9 - 2,8M

Priloge
Art.-Št.: 0713920405
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

s stožčastimi odbijači iz bele gume, ki ne puščajo sledi na stenah tovornjaka

  • Opremljen s sredinsko vzmetjo, ki preprečuje poškodbe sten tovornjaka v primeru prevelike napetosti pri nameščanju palice
  • Model s praktičnim sistemom pritrditve z zarezami za lažje pripenjanje in odpenjanje (nameščanje palice)
Specifikacije izdelkov
* *
Premer cevi 35 mm
Površina Navaden
Najmanjše/največje območje oprijema 1900-2850 mm
Material Jeklo
Teža izdelka (na kos) 6500.000 g
*
*
*

s stožčastimi odbijači iz bele gume, ki ne puščajo sledi na stenah tovornjaka

  • Opremljen s sredinsko vzmetjo, ki preprečuje poškodbe sten tovornjaka v primeru prevelike napetosti pri nameščanju palice
  • Model s praktičnim sistemom pritrditve z zarezami za lažje pripenjanje in odpenjanje (nameščanje palice)
Specifikacije izdelkov
Premer cevi 35 mm
Površina Navaden
Najmanjše/največje območje oprijema 1900-2850 mm
Material Jeklo
Teža izdelka (na kos) 6500.000 g