TRAK ZATEGOVALNI-TRANSPORTNI-LC1500-W35-L2,8M

Tritočkovni trakovi s krmilnikom trakov. Za radialno pritrjevanje, ki ga zahtevajo proizvajalci avtomobilov. Tlačna ročica.

Priloge
Art.-Št.: 071392 312
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Dvodelni, zaprti sistem pritrdilnih trakov v skladu s standardom DIN EN 12195-2

Vrtljiv kavelj, ki se obrača za 360° in je prilagodljiv pri uporabi

Nalepka modre barve, pritrjena znotraj na koncu sprostitve

Pritrdilni trak ne sme priti v stik s pnevmatiko, zato je naš regulator traku dolg 100 cm

Dobra porazdelitev sil prednapenjanja po celotnem traku

  • Krmilnik traku, na strani traku z materialom PES

Hitra in varna pritrditev pritrdilnega traku za kombi.

  • Gumijasta tekstura na strani pnevmatike. Pritrditev traku na pnevmatiko prek krmilnika po celotni površini
Specifikacije izdelkov
* *
Oblikovanje Dvodelni
Širina 35 mm
Dolžina 2.8 m
Dolžina krmilnika traku 100 cm
Največji raztezek pritrdilnega traku 4 %
Dovoljena natezna sila LC pri neposrednem vleku 1500 daN
Predhodno nalaganje 270 daN
Ročna sila pri račni 50 daN
Material Poliester
Oblika kavlja Vrtljiva kljuka
Nalepka znotraj Ne
Barva Rdeča
Standardi EN 12195-2
Min./max. temperaturni pogoji -40 do 100 °C
*
*
*

Dvodelni, zaprti sistem pritrdilnih trakov v skladu s standardom DIN EN 12195-2

Vrtljiv kavelj, ki se obrača za 360° in je prilagodljiv pri uporabi

Nalepka modre barve, pritrjena znotraj na koncu sprostitve

Pritrdilni trak ne sme priti v stik s pnevmatiko, zato je naš regulator traku dolg 100 cm

Dobra porazdelitev sil prednapenjanja po celotnem traku

  • Krmilnik traku, na strani traku z materialom PES

Hitra in varna pritrditev pritrdilnega traku za kombi.

  • Gumijasta tekstura na strani pnevmatike. Pritrditev traku na pnevmatiko prek krmilnika po celotni površini
Specifikacije izdelkov
Oblikovanje Dvodelni
Širina 35 mm
Dolžina 2.8 m
Dolžina krmilnika traku 100 cm
Največji raztezek pritrdilnega traku 4 %
Dovoljena natezna sila LC pri neposrednem vleku 1500 daN
Predhodno nalaganje 270 daN
Ročna sila pri račni 50 daN
Material Poliester
Oblika kavlja Vrtljiva kljuka
Nalepka znotraj Ne
Barva Rdeča
Standardi EN 12195-2
Min./max. temperaturni pogoji -40 do 100 °C