TRAK ZATEGOVALNI-4T-B50MM-L2,5M

Vrtljiva kljuka.

Priloge
Art.-Št.: 071392 311
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Z zaščito pred obrabo (dolžina 750 mm)

Poliesterski pritrdilni jermeni

Tlačna ročica

Uporablja se lahko pri temperaturah med -40 °C in +100 °C

Zložljiva nalepka

  • Notranji napis za zaščito pred poškodbami
Specifikacije izdelkov
* *
Širina 50 mm
Dolžina 2.5 m
Dovoljena natezna sila LC v traku 4000 daN
Predhodno nalaganje 280 daN
Ročna sila pri račni 50 daN
Material Poliester
Oblika kavlja Vrtljiva kljuka
Barva Rdeča
Standardi EN 12195-2
*
*
*

Z zaščito pred obrabo (dolžina 750 mm)

Poliesterski pritrdilni jermeni

Tlačna ročica

Uporablja se lahko pri temperaturah med -40 °C in +100 °C

Zložljiva nalepka

  • Notranji napis za zaščito pred poškodbami
Specifikacije izdelkov
Širina 50 mm
Dolžina 2.5 m
Dovoljena natezna sila LC v traku 4000 daN
Predhodno nalaganje 280 daN
Ročna sila pri račni 50 daN
Material Poliester
Oblika kavlja Vrtljiva kljuka
Barva Rdeča
Standardi EN 12195-2