TRAK ZATEGOVALNI-RAGLJA-DVO.KL.-5T-W50MM-L8M
TRAK ZATEGOVALNI-RAGLJA-DVO.KL.-5T-W50MM-L8M
Varnost s certifikatom GS, dvojna J-jeklenica z varnostno kljuko.
Priloge
Art.-Št.:
071392 207
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
Tlačna ročica
Brez prezgodnjega zavržka ali obrabe zaradi notranje etikete
Specifikacije izdelkov
*
*
Oblikovanje
Dvodelni
Širina
50 mm
Dolžina
8 m
Dolžina fiksnega konca
0.5 m
Dolžina prostega konca
7.5 m
Največji raztezek pritrdilnega traku
5 %
Dovoljena natezna sila LC v traku
5000 daN
Dovoljena natezna sila LC pri neposrednem vleku
2500 daN
Predhodno nalaganje
400 daN
Ročna sila pri račni
50 daN
Certificiranje izdelkov
Varnost s certifikatom GS
Material
Poliester
Oblika kavlja
Dvojna koničasta kljuka z zaskočnico
Nalepka znotraj
Da
Barva
Rdeča
Standardi
EN 12195-2
Min./max. temperaturni pogoji
-40 do 100 °C
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Tlačna ročica
Brez prezgodnjega zavržka ali obrabe zaradi notranje etikete
Specifikacije izdelkov
Oblikovanje
Dvodelni
Širina
50 mm
Dolžina
8 m
Dolžina fiksnega konca
0.5 m
Dolžina prostega konca
7.5 m
Največji raztezek pritrdilnega traku
5 %
Dovoljena natezna sila LC v traku
5000 daN
Dovoljena natezna sila LC pri neposrednem vleku
2500 daN
Predhodno nalaganje
400 daN
Ročna sila pri račni
50 daN
Certificiranje izdelkov
Varnost s certifikatom GS
Material
Poliester
Oblika kavlja
Dvojna koničasta kljuka z zaskočnico
Nalepka znotraj
Da
Barva
Rdeča
Standardi
EN 12195-2
Min./max. temperaturni pogoji
-40 do 100 °C
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
NAVIJALEC-ZA PNEVMATSKO CEV-15-M
069901015
Praktičen navijalnik z visokokakovostnimi hibridnimi polimernimi cevmi različnih velikosti. Red in varnost na delovnem mestu.
Sorodni izdelki
ZAŠČITNI KOTNIK TRANSPORTNI ZA TRAK 50MM
071392 166
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: