ZATEGOVALNI TRAK-10T-Š75MM-D4M
ZATEGOVALNI TRAK-10T-Š75MM-D4M
Varnost s certifikatom GS, dvojna kaveljska kljuka J.
Priloge
Art.-Št.:
071392 114
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
Napenjalna ročica
Specifikacije izdelkov
*
*
Oblikovanje
Dvodelni
Širina
75 mm
Dolžina
4 m
Dolžina fiksnega konca
0.7 m
Dolžina prostega konca
3.3 m
Največji raztezek pritrdilnega traku
5 %
Dovoljena natezna sila LC v traku
10000 daN
Dovoljena natezna sila LC pri neposrednem vleku
5000 daN
Predhodno nalaganje
500 daN
Ročna sila pri račni
50 daN
Certificiranje izdelkov
Varnost s certifikatom GS
Material
Poliester
Oblika kavlja
Dvojni koničasti kavelj
Nalepka znotraj
Da
Barva
Rdeča
Standardi
EN 12195-2
Min./max. temperaturni pogoji
-40 do 100 °C
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Napenjalna ročica
Specifikacije izdelkov
Oblikovanje
Dvodelni
Širina
75 mm
Dolžina
4 m
Dolžina fiksnega konca
0.7 m
Dolžina prostega konca
3.3 m
Največji raztezek pritrdilnega traku
5 %
Dovoljena natezna sila LC v traku
10000 daN
Dovoljena natezna sila LC pri neposrednem vleku
5000 daN
Predhodno nalaganje
500 daN
Ročna sila pri račni
50 daN
Certificiranje izdelkov
Varnost s certifikatom GS
Material
Poliester
Oblika kavlja
Dvojni koničasti kavelj
Nalepka znotraj
Da
Barva
Rdeča
Standardi
EN 12195-2
Min./max. temperaturni pogoji
-40 do 100 °C
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: