KLJUČI OBROČNI DVOJNI-METRIČNI-ZAVITI-SW6-32-SET-12DELNI

Metrični, DIN 838/ISO 3318.
Priloge
Art.-Št.: 071330542
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Pogon:
POWERDRIV bi-hexagon Material:
Material:
krom-vanadijevo jeklo Površina:
Pohiromačeni, polirani obroči. Geometrija:
Geometrija:
odmik konca obroča za 18° Vsebina:
Sestava:
12 kosov Po 1 kos dvostranskega škatlastega ključa, 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32
Specifikacije izdelkov
* *
Število kosov v asortimanu/sklopu 12 KOSOV
Širina po ploskvah Velikost ključa 10 x 11 mm, Velikost ključa 12 x 13 mm, Velikost ključa 14 x 15 mm, Velikost ključa 16 x 17 mm, Velikost ključa 18 x 19 mm, Velikost ključa 20 x 22 mm, Velikost ključa 21 x 23 mm, Velikost ključa 24 x 27 mm, Velikost ključa 25 x 28 mm, Velikost ključa 30 x 32 mm, Velikost ključa 6 x 7 mm, Velikost ključa 8 x 9 mm
*
*
*
Pogon:
POWERDRIV bi-hexagon Material:
Material:
krom-vanadijevo jeklo Površina:
Pohiromačeni, polirani obroči. Geometrija:
Geometrija:
odmik konca obroča za 18° Vsebina:
Sestava:
12 kosov Po 1 kos dvostranskega škatlastega ključa, 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32
Specifikacije izdelkov
Število kosov v asortimanu/sklopu 12 KOSOV
Širina po ploskvah Velikost ključa 10 x 11 mm, Velikost ključa 12 x 13 mm, Velikost ključa 14 x 15 mm, Velikost ključa 16 x 17 mm, Velikost ključa 18 x 19 mm, Velikost ključa 20 x 22 mm, Velikost ključa 21 x 23 mm, Velikost ključa 24 x 27 mm, Velikost ključa 25 x 28 mm, Velikost ključa 30 x 32 mm, Velikost ključa 6 x 7 mm, Velikost ključa 8 x 9 mm