KLJUČ NATIČNI METRIČNI-3/8"-KRATEK-6KT-SW10
KLJUČ NATIČNI METRIČNI-3/8"-KRATEK-6KT-SW10
Priloge
Art.-Št.:
0713121110
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
Standardno: DIN 3124, ISO 2725
Površina: kromirana, brušena/matna
Pogon: Kvadratna vtičnica 3/8 palca, žleb s krogličnim lovilcem
Konica: Za šesterokotno glavo
POWERDRIV®
Specifikacije izdelkov
*
*
POGON
3/8 palca
Vrsta pogona
Notranji kvadrat
Velikost konice
Velikost ključa 10 mm
Širina po ploskvah
Velikost ključa 10 mm
Tip konice
Za zunanji šestkotnik (orodja)
Oblikovanje
Kratek
Dolžina
27 mm
Zunanji premer vtičnega ključa
14,7 mm
Material
Jeklo
Površina
Pokrita s kromom
Globina vtičnega ključa
9 mm
Vtični ključ zunanjega premera 2
17,7 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Standardno: DIN 3124, ISO 2725
Površina: kromirana, brušena/matna
Pogon: Kvadratna vtičnica 3/8 palca, žleb s krogličnim lovilcem
Konica: Za šesterokotno glavo
POWERDRIV®
Specifikacije izdelkov
POGON
3/8 palca
Vrsta pogona
Notranji kvadrat
Velikost konice
Velikost ključa 10 mm
Širina po ploskvah
Velikost ključa 10 mm
Tip konice
Za zunanji šestkotnik (orodja)
Oblikovanje
Kratek
Dolžina
27 mm
Zunanji premer vtičnega ključa
14,7 mm
Material
Jeklo
Površina
Pokrita s kromom
Globina vtičnega ključa
9 mm
Vtični ključ zunanjega premera 2
17,7 mm
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
LIST ZA ŽAGO HSS BIM 18/32 300X13X0,65
060330113
Noben žagin list ne ponuja večje učinkovitosti in prilagodljivosti pri rezanju.
ŽAGA ROČNA-ALU ROČAJ-L400MM
071464 02
Lahka in priročna kovinska žaga z aluminijastim ročajem.
KLJUČ NATIČNI METRIČNI-3/8"-KRATEK-6KT-SW13
0713121113
KARDANSKI ZGLOB-1/4"-L33MM
0713118301
ROČNA MAZALICA-400G-L370MM
098600
Za 400 g kartuše (DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) ali za 500 cm³ razsute maščobe.
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: