T/L-ROČAJ NATIČNI-1/4"-L115MM
T/L-ROČAJ NATIČNI-1/4"-L115MM
Priloge
Art.-Št.:
0713110201
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
Standardno: DIN 3122, ISO 3315
Drsni ročaj: kroglična ključavnica
Oblika: kromirana, polirana
Uporaba: T ali L-ročaj
Specifikacije izdelkov
*
*
Velikost konice
Velikost ključa 1/4 palca
Površina
Pokrita s kromom
Material
Jeklo
Dolžina
115 mm
Višina glave
15,5 mm
Širina glave
14 mm
Premer ročaja
6 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Standardno: DIN 3122, ISO 3315
Drsni ročaj: kroglična ključavnica
Oblika: kromirana, polirana
Uporaba: T ali L-ročaj
Specifikacije izdelkov
Velikost konice
Velikost ključa 1/4 palca
Površina
Pokrita s kromom
Material
Jeklo
Dolžina
115 mm
Višina glave
15,5 mm
Širina glave
14 mm
Premer ročaja
6 mm
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: