ROČAJ PREGIBNI-1/4"-L150MM
ROČAJ PREGIBNI-1/4"-L150MM
Priloge
Art.-Št.:
0713110101
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
Standardno: DIN 3122, ISO 3315
Spoj: Vroče: vrtljiv za 180°, glavo je mogoče zavreti v poljubnem položaju.
Oblika: kromirana, polirana
180-stopinjski sklep za pravilno in prilagodljivo delovanje tudi na oviranih območjih
Zmogljivo zategovanje
Specifikacije izdelkov
*
*
Velikost konice
Velikost ključa 1/4 palca
Dolžina
150 mm
Premer ročaja
13 mm
Širina glave
12 mm
Širina glave (zvita)
22,5 mm
Teža izdelka (na kos)
122.800 g
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Standardno: DIN 3122, ISO 3315
Spoj: Vroče: vrtljiv za 180°, glavo je mogoče zavreti v poljubnem položaju.
Oblika: kromirana, polirana
180-stopinjski sklep za pravilno in prilagodljivo delovanje tudi na oviranih območjih
Zmogljivo zategovanje
Specifikacije izdelkov
Velikost konice
Velikost ključa 1/4 palca
Dolžina
150 mm
Premer ročaja
13 mm
Širina glave
12 mm
Širina glave (zvita)
22,5 mm
Teža izdelka (na kos)
122.800 g
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: