ADAPTER NATIČNI-1/2"-ZUNANJI 4KT-L250MM
ADAPTER NATIČNI-1/2"-ZUNANJI 4KT-L250MM
Priloge
Art.-Št.:
0712138110
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
Standardno: DIN 3123, ISO 3316
Površina: Kromirana
Pogon: Kvadratna vtičnica 1/2", kroglični utor
Konica: kvadratna glava 1/2 palca
Specifikacije izdelkov
*
*
POGON
1/2 palca
Vrsta pogona
Notranji kvadrat
Velikost konice
Velikost ključa 1/2 palca
Tip konice
Zunanji kvadrat
Dolžina
250 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Standardno: DIN 3123, ISO 3316
Površina: Kromirana
Pogon: Kvadratna vtičnica 1/2", kroglični utor
Konica: kvadratna glava 1/2 palca
Specifikacije izdelkov
POGON
1/2 palca
Vrsta pogona
Notranji kvadrat
Velikost konice
Velikost ključa 1/2 palca
Tip konice
Zunanji kvadrat
Dolžina
250 mm
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
ČOPIČ-GUSSOW-VEL6
06930846
Visokokakovosten čopič s finimi ščetinami za nanašanje barv na osnovi topil in vode.
IZVIJAČ-TESTER NAPETOSTI-VDE-1-POLNI-120-250V AC-190MM
5634002003
S trajno vgrajeno žarnico in ploskim izvijačem
Prikaz: Žarnica
Napetostno območje AC min./max.: 120-250 V/AC
Prenapetostna zaščitna kategorija: CAT III/300 V
Material ročaja: SAN
Material rezila: C60 jeklo
Površina rezila: Cinkana
Barva: Prozorna, Rdeča.
ČOPIČ - PLOŠČATI, NAJLON 30 MM
069330
Ploščati čopič za nanašanje barvnih mas.
ČOPIČ ZA POŠIVNINE-MIX-SZ15
069308215
Visokokakovostni fičnik za obrezovanje in risanje natančnih, tankih linij zaradi konic iz tankih vlaken.
LOPATICA ZIDNA 600 MM
0695942572
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: