KLJUČ NATIČNI METRIČNI-1/2"-KRATEK-12KT-SW12
KLJUČ NATIČNI METRIČNI-1/2"-KRATEK-12KT-SW12
Priloge
Art.-Št.:
0712133112
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
Standardno: DIN 3124, ISO 2725
Površina: kromirana, brušena/matna
Pogon: Kvadratna vtičnica 1/2", kroglični utor
Konica: s konico, ki je vgrajena v glavo: Za dvo-šestkotne konice
POWERDRIV
Specifikacije izdelkov
*
*
POGON
1/2 palca
Vrsta pogona
Notranji kvadrat
Širina po ploskvah
Velikost ključa 12 mm
Dolžina
36 mm
Zunanji premer vtičnega ključa
17,9 mm
Vtični ključ zunanjega premera 2
21,9 mm
Površina
Pokrita s kromom
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Standardno: DIN 3124, ISO 2725
Površina: kromirana, brušena/matna
Pogon: Kvadratna vtičnica 1/2", kroglični utor
Konica: s konico, ki je vgrajena v glavo: Za dvo-šestkotne konice
POWERDRIV
Specifikacije izdelkov
POGON
1/2 palca
Vrsta pogona
Notranji kvadrat
Širina po ploskvah
Velikost ključa 12 mm
Dolžina
36 mm
Zunanji premer vtičnega ključa
17,9 mm
Vtični ključ zunanjega premera 2
21,9 mm
Površina
Pokrita s kromom
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: