KLJUČ NATIČNI METRIČNI-1/2"-KRATEK-6KT-SW24
KLJUČ NATIČNI METRIČNI-1/2"-KRATEK-6KT-SW24
Priloge
Art.-Št.:
0712131124
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
Standardno: DIN 3124, ISO 2725
Površina: kromirana, brušena/matna
Pogon: Kvadratna vtičnica 1/2", kroglični utor
Konica: s konico, ki je vgrajena v glavo: Za šesterokotno glavo
POWERDRIV
Specifikacije izdelkov
*
*
POGON
1/2 palca
Vrsta pogona
Notranji kvadrat
Širina po ploskvah
Velikost ključa 24 mm
Dolžina
38 mm
Zunanji premer vtičnega ključa
33 mm
Vtični ključ zunanjega premera 2
29 mm
Površina
Pokrita s kromom
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Standardno: DIN 3124, ISO 2725
Površina: kromirana, brušena/matna
Pogon: Kvadratna vtičnica 1/2", kroglični utor
Konica: s konico, ki je vgrajena v glavo: Za šesterokotno glavo
POWERDRIV
Specifikacije izdelkov
POGON
1/2 palca
Vrsta pogona
Notranji kvadrat
Širina po ploskvah
Velikost ključa 24 mm
Dolžina
38 mm
Zunanji premer vtičnega ključa
33 mm
Vtični ključ zunanjega premera 2
29 mm
Površina
Pokrita s kromom
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
INDUSTRIJSKO ČISTILO-SPREJ-CITRUS-500ML
0893140
Visokokakovostno specialno čistilo za odstranjevanje ostankov lepilnega traku, nalepk in filmskih nalepk ter trdovratne umazanije. NSF certificirano.
KLJUČ NATIČNI METRIČNI-1/2"-DOLG-6KT-SW17
0712132317
IZVIJAČ T-ROČAJ-DVOJNI TX-25X235
061311925
Asimetrični dvokomponentni ročaj za boljši oprijem in popoln prenos moči.
IZVIJAČ T-ROČAJ-DVOJNI TX-30X235
061311930
Asimetrični dvokomponentni ročaj za boljši oprijem in popoln prenos moči.
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: