KLJUČ NATIČNI METRIČNI-1/2"-KRATEK-6KT-SW16
KLJUČ NATIČNI METRIČNI-1/2"-KRATEK-6KT-SW16
Priloge
Art.-Št.:
0712131116
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
Standardno: DIN 3124, ISO 2725
Površina: kromirana, brušena/matna
Pogon: Kvadratna vtičnica 1/2", kroglični utor
Konica: s konico, ki je vgrajena v glavo: Za šesterokotno glavo
POWERDRIV
Specifikacije izdelkov
*
*
POGON
1/2 palca
Vrsta pogona
Notranji kvadrat
Širina po ploskvah
Velikost ključa 16 mm
Dolžina
36 mm
Zunanji premer vtičnega ključa
23 mm
Vtični ključ zunanjega premera 2
23,2 mm
Površina
Pokrita s kromom
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Standardno: DIN 3124, ISO 2725
Površina: kromirana, brušena/matna
Pogon: Kvadratna vtičnica 1/2", kroglični utor
Konica: s konico, ki je vgrajena v glavo: Za šesterokotno glavo
POWERDRIV
Specifikacije izdelkov
POGON
1/2 palca
Vrsta pogona
Notranji kvadrat
Širina po ploskvah
Velikost ključa 16 mm
Dolžina
36 mm
Zunanji premer vtičnega ključa
23 mm
Vtični ključ zunanjega premera 2
23,2 mm
Površina
Pokrita s kromom
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
KLJUČ NATIČNI METRIČNI-1/4"-KRATEK-6KT-SW12
0713111112
Pogon:
1/4 palca
Vrsta pogona:
Notranji kvadrat
Vrsta prenosa:
Za zunanji šestkotnik
Dolžina:
22 mm
Izvedba:
Kratka
Material:
Jeklo
Površina:
Kromirano
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: