BRUSILKA KOTNA Z DOLGIM VRATOM-(KNS150-E
BRUSILKA KOTNA Z DOLGIM VRATOM-(KNS150-E
Priloge
Art.-Št.:
07025150
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
Nazivna napetost
230 V/AC
Frekvenca
50 Hz
Vhodno napajanje
1200 W
Min./max. število vrtljajev v prostem teku
1300-4000 vrtljajev na minuto
Premer podložke
150 mm
Vrsta navoja x premer navoja vretena
M14
Maksimalna debelina orodja za nanašanje
6 mm
Maksimalna debelina orodja za nanašanje pri uporabi
3 mm
Teža stroja
3,3 kg
Dolžina kabla
4 m
Zaščitni razred
Stroj ima zaščitno izolacijo.
Skladno z RoHS
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Nazivna napetost
230 V/AC
Frekvenca
50 Hz
Vhodno napajanje
1200 W
Min./max. število vrtljajev v prostem teku
1300-4000 vrtljajev na minuto
Premer podložke
150 mm
Vrsta navoja x premer navoja vretena
M14
Maksimalna debelina orodja za nanašanje
6 mm
Maksimalna debelina orodja za nanašanje pri uporabi
3 mm
Teža stroja
3,3 kg
Dolžina kabla
4 m
Zaščitni razred
Stroj ima zaščitno izolacijo.
Skladno z RoHS
Da
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: