KOTNA BRUSILKA-EL-(EWS 24-230)
KOTNA BRUSILKA-EL-(EWS 24-230)
Priloge
Art.-Št.:
070244610
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
Nazivna napetost
230 V/AC
Frekvenca
50 Hz
Zaščitni razred
Stroj ima zaščitno izolacijo.
Vhodno napajanje
2400 W
Največja hitrost v prostem teku
6600 vrtljajev na minuto
Največji premer rezalnega diska.
230 mm
Vrsta navoja x premer navoja vretena
M14
Teža stroja
5,8 kg
Dolžina kabla
4 m
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Nazivna napetost
230 V/AC
Frekvenca
50 Hz
Zaščitni razred
Stroj ima zaščitno izolacijo.
Vhodno napajanje
2400 W
Največja hitrost v prostem teku
6600 vrtljajev na minuto
Največji premer rezalnega diska.
230 mm
Vrsta navoja x premer navoja vretena
M14
Teža stroja
5,8 kg
Dolžina kabla
4 m
Sorodni izdelki
KLJUČ ZA MATICO KOTNE BRUSILKE -RAVNI
0702489904
Za privijanje vpenjalne matice na ravne rezalne in brusne plošče.
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: