ROČNA KROŽNA ŽAGA-HKS71

Priloge
Art.-Št.: 07021720
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Nazivna napetost 230 V/DC
Zaščitni razred Stroj ima zaščitno izolacijo.
Vhodno napajanje 1500 W
Min./max. število vrtljajev v prostem teku 0-4700 vrt/min
Primerno za premer izvrtine 30 mm
Max. premer žaginega lista 200 mm
Min./max. kot poševnega reza 0-45 stopinj
Največja globina rezanja pod kotom 90 stopinj 71 mm
Največja globina rezanja pri 45 stopinjah 48 mm
Teža stroja 5,8 kg
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Nazivna napetost 230 V/DC
Zaščitni razred Stroj ima zaščitno izolacijo.
Vhodno napajanje 1500 W
Min./max. število vrtljajev v prostem teku 0-4700 vrt/min
Primerno za premer izvrtine 30 mm
Max. premer žaginega lista 200 mm
Min./max. kot poševnega reza 0-45 stopinj
Največja globina rezanja pod kotom 90 stopinj 71 mm
Največja globina rezanja pri 45 stopinjah 48 mm
Teža stroja 5,8 kg