AKU VLOŽEK-LIION-36,0V/2,6AH

Priloge
Art.-Št.: 0700997820
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Nazivna napetost 36 V/DC
Baterija za polnjenje/kapaciteta baterije 2,6 Ah
Čas polnjenja 60 min
Teža akumulatorske baterije/baterije 1,15 kg
Primerni polnilniki AL 45-Li
Opis tipa BATERIJA LIION 36,0 V/2,6 AH
Skladno z RoHS Da
Teža izdelka (na kos) 1185.000 g
Vrsta akumulatorske baterije/akumulatorja Litij-ion
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Nazivna napetost 36 V/DC
Baterija za polnjenje/kapaciteta baterije 2,6 Ah
Čas polnjenja 60 min
Teža akumulatorske baterije/baterije 1,15 kg
Primerni polnilniki AL 45-Li
Opis tipa BATERIJA LIION 36,0 V/2,6 AH
Skladno z RoHS Da
Teža izdelka (na kos) 1185.000 g
Vrsta akumulatorske baterije/akumulatorja Litij-ion