POLNILEC-LG14-14,4V-ANG14
POLNILEC-LG14-14,4V-ANG14
Priloge
Art.-Št.:
0700915220
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
Vhodna napetost
230 V/AC
Primerne baterije
G14, 14,4 V
Čas polnjenja
50 min
Teža izdelka (na kos)
428.000 g
Minimalna izhodna napetost
14,4 V/DC
OEEO (prevzem odpadne električne in elektronske opreme)
Majhne naprave
Nazivna napetost
230 V/AC
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Vhodna napetost
230 V/AC
Primerne baterije
G14, 14,4 V
Čas polnjenja
50 min
Teža izdelka (na kos)
428.000 g
Minimalna izhodna napetost
14,4 V/DC
OEEO (prevzem odpadne električne in elektronske opreme)
Majhne naprave
Nazivna napetost
230 V/AC
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: