SPOJKA PRIKLJUČEK MS 1/4' ZUN.NAVOJ
SPOJKA PRIKLJUČEK MS 1/4' ZUN.NAVOJ
Priloge
Art.-Št.:
06992114
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
Medeninasti
Specifikacije izdelkov
*
*
Material
Medenina
Spojni navoj
Zunanji navoj cevi G 1/4 palca
Dolžina
33 mm
Površina
Medeninasta prevleka
Širina po ploskvah
Velikost ključa 17 mm
Največji tlak
35 barov
Min./max. temperaturna odpornost
-20 do 100 °C
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Medeninasti
Specifikacije izdelkov
Material
Medenina
Spojni navoj
Zunanji navoj cevi G 1/4 palca
Dolžina
33 mm
Površina
Medeninasta prevleka
Širina po ploskvah
Velikost ključa 17 mm
Največji tlak
35 barov
Min./max. temperaturna odpornost
-20 do 100 °C
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
SPOJKA PRIKLJUČEK 1/4" ZA PNEVM. PIŠTOLO
0699100614
Z zunanjim navojem
Material: Jeklo
Površina: ZN 8 srebrna
Maks. tlak: 16 bar
Prepustnost: 2100 l/min
Temperaturna odpornost min./maks.: -20 do 100 °C
PAPIRNATE BRISAČE-2SLOJ-38CM-1000LIST
0899800773
Vsestransko orodje za najpogostejša čistilna opravila.
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: