SPOJKA VTIČNI MS 3/8' NOTRANJI NAVOJ
SPOJKA VTIČNI MS 3/8' NOTRANJI NAVOJ
Priloge
Art.-Št.:
06992038
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
Medeninasti
Specifikacije izdelkov
*
*
Material
Medenina MS58
Spojni navoj
Notranji navoj cevi G 3/8 palca
Dolžina
33 mm
Površina
Navaden
Širina po ploskvah
Velikost ključa 19 mm
Največji tlak
35 barov
Zmogljivost pretoka
1000 l/min
Min./max. temperaturna odpornost
-20 do 100 °C
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Medeninasti
Specifikacije izdelkov
Material
Medenina MS58
Spojni navoj
Notranji navoj cevi G 3/8 palca
Dolžina
33 mm
Površina
Navaden
Širina po ploskvah
Velikost ključa 19 mm
Največji tlak
35 barov
Zmogljivost pretoka
1000 l/min
Min./max. temperaturna odpornost
-20 do 100 °C
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
MANOMETER ARGON/CO2 DIN-ARC
0984018007
Zaščitni plin: Argon/CO2
Premer priključka cevi: 1/4 in
Delovni tlak: 200 bar
ISO: 2503.
ČISTILO-BMF-5L
08931182
Okolju prijazno čistilo za podjetja, stroje in vozila.
SPOJKA HITRA MS NW 7.2 9MM
0699129
Nazivna širina 7,2 = 40 mm² s cevnim priključkom.
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: