ŠČETKA ŽIČNATA 4 VRSTNA-MESING
ŠČETKA ŽIČNATA 4 VRSTNA-MESING
Priloge
Art.-Št.:
069704
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
Material žice
Medeninasti
Število vrstic
4 KOSI
Premer žice
0,35 mm
Dolžina ščetin
25 mm
Širina
33 mm
Dolžina
290 mm
Dolžina glave
135 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Material žice
Medeninasti
Število vrstic
4 KOSI
Premer žice
0,35 mm
Dolžina ščetin
25 mm
Širina
33 mm
Dolžina
290 mm
Dolžina glave
135 mm
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
VEZICA KABELSKA S SPONKO-ČRNA-2,5X200
05021115
Visokokakovostne barvne kabelske vezice za enostavno identifikacijo in hitro organizacijo kablov itd. v zaprtih prostorih.
VEZICA KABELSKA-S SPONKO-ČRNA-4,8X280
0502151
Visokokakovostne barvne kabelske vezice za enostavno identifikacijo in hitro organizacijo kablov itd. v zaprtih prostorih.
PODLOŽKA-DIN522-(A2K)-13,0X32X1,5
041112 30
Material:
Jeklo
Trdota po Vickersu:
140 HV
Površina:
Pocinkano
RoHS skladno:
Da
MATICA ŠESTROBNA-DIN934-I8I-SW19-(A2K)-M12
031712
Standard:
DIN 934
Material:
Jeklo
Površina:
Pocinkano
RoHS skladno:
Da
ČISTILO ZA ZAVORE-XXL-750ML
0890108711
Za čiščenje in razmaščevanje pri vzdrževalnih delih in popravilih.
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: