PLESKARSKI VALJČEK-WB/LM-8MM-B120MM

Visokokakovostni valjček za majhne površine z vzdržljivim pokrovom iz visokokakovostnega najlona za dolgo življenjsko dobo.
Priloge
Art.-Št.: 069302812
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Prvovrstni rezultati barvanja Prevleka valja ima dobre lastnosti vpijanja in nanašanja barve Ohranja obliko Za vlakna valja so značilne odlične lastnosti pri odnašanju barve
Specifikacije izdelkov
* *
Širina 120 mm
Višina valjastih kupov 8 mm
Zunanji premer 58 mm
Notranji premer 30 mm
Primerno za slikarsko sredstvo Lak na osnovi topil, Lak na vodni osnovi
*
*
*
Prvovrstni rezultati barvanja Prevleka valja ima dobre lastnosti vpijanja in nanašanja barve Ohranja obliko Za vlakna valja so značilne odlične lastnosti pri odnašanju barve
Specifikacije izdelkov
Širina 120 mm
Višina valjastih kupov 8 mm
Zunanji premer 58 mm
Notranji premer 30 mm
Primerno za slikarsko sredstvo Lak na osnovi topil, Lak na vodni osnovi