VALJČEK-NAJLON-B180MM

Varčen poliestrski valj Vestan za barvo za enostavno delo.
Priloge
Art.-Št.: 06930108
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Visoka površinska zmogljivost Izjemno puhasta in vpojna prevleka valja omogoča dobro vpijanje barve in hitro delo
Specifikacije izdelkov
* *
Širina 180 mm
Višina valjastih kupov 18 mm
Zunanji premer 70 mm
Notranji premer 48 mm
*
*
*
Visoka površinska zmogljivost Izjemno puhasta in vpojna prevleka valja omogoča dobro vpijanje barve in hitro delo
Specifikacije izdelkov
Širina 180 mm
Višina valjastih kupov 18 mm
Zunanji premer 70 mm
Notranji premer 48 mm