GUMIJASTI NASTAVEK Z MEMBRANO IN FILTROM-D160MM

Priloge
Art.-Št.: 0691800050
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Zunanji premer 140 mm
Primerno za min. zunanji premer 50 mm
Primerno za največji zunanji premer 95 mm
Material Guma
Vrsta materiala notranjega dela Aktivno oglje
Teža izdelka (na kos) 943.000 g
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Zunanji premer 140 mm
Primerno za min. zunanji premer 50 mm
Primerno za največji zunanji premer 95 mm
Material Guma
Vrsta materiala notranjega dela Aktivno oglje
Teža izdelka (na kos) 943.000 g