VARILNI APARAT SPOTER SET
VARILNI APARAT SPOTER SET
Priloge
Art.-Št.:
0691500177
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
Nazivna napetost
230 V/AC
Frekvenca
50 Hz
Nazivna moč
2 kW
Pogoji za nazivno moč
ob 100 % časa akcije
Glavna varovalka
16 A počasi
Zaščitni razred IP
Zaščita pred trdnimi tujki, večjimi od 12 mm / zaščita pred kapljajočo vodo, kot udarca je navpičen 0°
Kratek stik sekundarnega toka
1800 A/AC
Dolžina
330 mm
Širina
210 mm
Višina
300 mm
Prečni prerez kabla
4 mm²
Število faz
1 KOS
Sekundarna napetost
7 V/DC
Priključna vtičnica za krmilni tok
Renk, XLR
Premer priključne vtičnice
13 mm
Skladno z RoHS
Ne
Teža izdelka (na kos)
25 kg
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Nazivna napetost
230 V/AC
Frekvenca
50 Hz
Nazivna moč
2 kW
Pogoji za nazivno moč
ob 100 % časa akcije
Glavna varovalka
16 A počasi
Zaščitni razred IP
Zaščita pred trdnimi tujki, večjimi od 12 mm / zaščita pred kapljajočo vodo, kot udarca je navpičen 0°
Kratek stik sekundarnega toka
1800 A/AC
Dolžina
330 mm
Širina
210 mm
Višina
300 mm
Prečni prerez kabla
4 mm²
Število faz
1 KOS
Sekundarna napetost
7 V/DC
Priključna vtičnica za krmilni tok
Renk, XLR
Premer priključne vtičnice
13 mm
Skladno z RoHS
Ne
Teža izdelka (na kos)
25 kg
Sorodni izdelki
ŽICA VARILNA-VALOVITA
0691500147
Za varjenje na jekleno karoserijo za 3x klešče in Bi-Puller.
PODLOŽKE 8 X 16 X 1,5 VRK
0691500280
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: