DISK BRUSNI KERAMIK VP22,23-K46-D115

Polfleksibilna brusilna plošča s posebno strukturo vafljev zagotavlja hladno brušenje in preprečuje razbarvanje materiala.

Priloge
Art.-Št.: 0665191153
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Lastnosti

  • • Zahvaljujoč spremenjeni strukturi vafljev se ostružki še učinkoviteje odstranijo in prepreči kopičenje toplote. Zaradi nizke teže in prilagodljive zasnove disk teče gladko, z manj hrupa in zmanjšanimi tresljaji.

Prednosti

  • • Podporna plošča ni potrebna
  • • Primerno za uporabo v več materialih
  • • Nov dizajn vafljev (hladno mletje)
  • • Primerno za ukrivljene površine
  • • Enostavna uporaba
  • • Visoka rezalna sposobnost
  • • Dolga življenjska doba
  • • Brez razbarvanja materiala
Specifikacije izdelkov
* *
PREMER 115 mm
Izvrtina za vrtanje 22,23 mm
Velikost mreže 0 - se ne uporablja
Največja hitrost vrtenja 13300 vrtljajev na minuto
*
*
*

Lastnosti

  • • Zahvaljujoč spremenjeni strukturi vafljev se ostružki še učinkoviteje odstranijo in prepreči kopičenje toplote. Zaradi nizke teže in prilagodljive zasnove disk teče gladko, z manj hrupa in zmanjšanimi tresljaji.

Prednosti

  • • Podporna plošča ni potrebna
  • • Primerno za uporabo v več materialih
  • • Nov dizajn vafljev (hladno mletje)
  • • Primerno za ukrivljene površine
  • • Enostavna uporaba
  • • Visoka rezalna sposobnost
  • • Dolga življenjska doba
  • • Brez razbarvanja materiala
Specifikacije izdelkov
PREMER 115 mm
Izvrtina za vrtanje 22,23 mm
Velikost mreže 0 - se ne uporablja
Največja hitrost vrtenja 13300 vrtljajev na minuto