SVEDER ZA LES-WS-6KT-16X165MM

Za hitro, energetsko varčno in čisto delo.

Priloge
Art.-Št.: 0650616165
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Vrtanje z nizko silo

  • • Okrogel utor za odlično odstranjevanje ostružkov.

Čista luknja brez trganja

  • • Pipe z visokim konusom.

Vrtanje brez napora

  • • Minimalna sila, potrebna za odstranitev svedra, zahvaljujoč trikotni konici brez navoja (od Ø 6-8 mm pri skupni dolžini 235-320 mm).

Prihrani čas

  • • Z uporabo potisnega grezila od Ø 12 mm za hkratno grezenje podložke med postopkom vrtanja.

Daljša uporabna dolžina svedra

  • • Podaljšek se lahko uporablja od premera 22 mm.
Specifikacije izdelkov
* *
PREMER 16 mm
Dolžina 235 mm
Delovna dolžina 165 mm
Lahko se uporablja s podaljškom Ne
Lahko se uporablja z adapterjem Da
*
*
*

Vrtanje z nizko silo

  • • Okrogel utor za odlično odstranjevanje ostružkov.

Čista luknja brez trganja

  • • Pipe z visokim konusom.

Vrtanje brez napora

  • • Minimalna sila, potrebna za odstranitev svedra, zahvaljujoč trikotni konici brez navoja (od Ø 6-8 mm pri skupni dolžini 235-320 mm).

Prihrani čas

  • • Z uporabo potisnega grezila od Ø 12 mm za hkratno grezenje podložke med postopkom vrtanja.

Daljša uporabna dolžina svedra

  • • Podaljšek se lahko uporablja od premera 22 mm.
Specifikacije izdelkov
PREMER 16 mm
Dolžina 235 mm
Delovna dolžina 165 mm
Lahko se uporablja s podaljškom Ne
Lahko se uporablja z adapterjem Da