B-2000 SVEDER ZA TEČAJE 35MM

Priloge
Art.-Št.: 0650035
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
PREMER 35 mm
Dolžina 70 mm
Dolžina gredi 25 mm
Premer trna 10 mm
*
*
*
Specifikacije izdelkov
PREMER 35 mm
Dolžina 70 mm
Dolžina gredi 25 mm
Premer trna 10 mm