SVEDER NAVOJNI-ROČNI-ZAKLJUČNI REZALNIK-DIN2181-HSS-M22X1,5

Tretji nastavek z zarezo v obliki C za ročno izdelavo metričnih ISO finih navojev po DIN 13 v skoznjih in slepih izvrtinah v skupinah materialov iz jekla, neželeznih kovin in litega železa do trdnosti 800 N/mm².
Priloge
Art.-Št.: 064232215
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Opozorilo


Za izdelavo celotnega navoja je potreben tudi konični navoj.
Specifikacije izdelkov
* *
Opis tipa Tretji dotik
Standardi DIN 2181
Vrsta navoja x nazivni premer MF22
Pitch 1,5 mm
Dolžina 80 mm
Dolžina navoja (metrični navoj) 22 mm
Premer trna 18 mm
Velikost kvadrata 14,5 mm
Premer luknje v jedru 20,5 mm
Material Hitrorezno jeklo
Vrsta navoja Metrični fini navoj
*
*
*

Opozorilo


Za izdelavo celotnega navoja je potreben tudi konični navoj.
Specifikacije izdelkov
Opis tipa Tretji dotik
Standardi DIN 2181
Vrsta navoja x nazivni premer MF22
Pitch 1,5 mm
Dolžina 80 mm
Dolžina navoja (metrični navoj) 22 mm
Premer trna 18 mm
Velikost kvadrata 14,5 mm
Premer luknje v jedru 20,5 mm
Material Hitrorezno jeklo
Vrsta navoja Metrični fini navoj