SVEDER NAVOJNI-ROČNI-ZAKLJUČNI REZALNIK-DIN2181-HSS-M14X1,25

Tretji nastavek z zarezo v obliki C za ročno izdelavo metričnih ISO finih navojev po DIN 13 v skoznjih in slepih izvrtinah v skupinah materialov iz jekla, neželeznih kovin in litega železa do trdnosti 800 N/mm².

Priloge
Art.-Št.: 0642314125
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Opozorilo

  • Za izdelavo celotnega navoja je potreben tudi konični navoj.
Specifikacije izdelkov
* *
Opis tipa Tretji dotik
Standardi DIN 2181
Vrsta navoja x nazivni premer MF14
Pitch 1,25 mm
Dolžina 70 mm
Dolžina navoja (metrični navoj) 22 mm
Premer trna 11 mm
Velikost kvadrata 9 mm
Premer luknje v jedru 12,8 mm
Material Hitrorezno jeklo
Vrsta navoja Metrični fini navoj
*
*
*

Opozorilo

  • Za izdelavo celotnega navoja je potreben tudi konični navoj.
Specifikacije izdelkov
Opis tipa Tretji dotik
Standardi DIN 2181
Vrsta navoja x nazivni premer MF14
Pitch 1,25 mm
Dolžina 70 mm
Dolžina navoja (metrični navoj) 22 mm
Premer trna 11 mm
Velikost kvadrata 9 mm
Premer luknje v jedru 12,8 mm
Material Hitrorezno jeklo
Vrsta navoja Metrični fini navoj