SVEDER NAVOJNI-ROČNI-PREDREZALNIK-DIN2181-HSS-M20X1,5

Konusni navojni navoj z zarezo A za ročno izdelavo metričnih finih navojev ISO po DIN 13 v skoznje in slepe izvrtine v skupinah materialov iz jekla, neželeznih kovin in litega železa do trdnosti 800 N/mm².
Priloge
Art.-Št.: 064212015
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Opozorilo


Za izdelavo celotnega navoja je potreben tudi tretji navoj.
Specifikacije izdelkov
* *
Opis tipa Stožčasta pipa
Standardi DIN 2181
Vrsta navoja x nazivni premer MF20
Pitch 1,5 mm
Dolžina 80 mm
Dolžina navoja (metrični navoj) 22 mm
Premer trna 16 mm
Velikost kvadrata 12 mm
Premer luknje v jedru 18,5 mm
Material Hitrorezno jeklo
Vrsta navoja Metrični fini navoj
*
*
*

Opozorilo


Za izdelavo celotnega navoja je potreben tudi tretji navoj.
Specifikacije izdelkov
Opis tipa Stožčasta pipa
Standardi DIN 2181
Vrsta navoja x nazivni premer MF20
Pitch 1,5 mm
Dolžina 80 mm
Dolžina navoja (metrični navoj) 22 mm
Premer trna 16 mm
Velikost kvadrata 12 mm
Premer luknje v jedru 18,5 mm
Material Hitrorezno jeklo
Vrsta navoja Metrični fini navoj