SVEDER NAVOJNI-ROČNI-PREDREZALNIK-DIN2181-HSS-M10X1

Konusni navojni navoj z zarezo A za ročno izdelavo metričnih finih navojev ISO po DIN 13 v skoznje in slepe izvrtine v skupinah materialov iz jekla, neželeznih kovin in litega železa do trdnosti 800 N/mm².
intelisale.product.documents
Art.-Št.: 06421101
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Opozorilo


Za izdelavo celotnega navoja je potreben tudi tretji navoj.
Specifikacije izdelkov
* *
Opis tipa Stožčasta pipa
Standardi DIN 2181
Vrsta navoja x nazivni premer MF10
Pitch 1 mm
Dolžina 63 mm
Dolžina navoja (metrični navoj) 20 mm
Premer trna 7 mm
Velikost kvadrata 5,5 mm
Premer luknje v jedru 9,0 mm
Material Hitrorezno jeklo
Vrsta navoja Metrični fini navoj
*
*
*

Opozorilo


Za izdelavo celotnega navoja je potreben tudi tretji navoj.
Specifikacije izdelkov
Opis tipa Stožčasta pipa
Standardi DIN 2181
Vrsta navoja x nazivni premer MF10
Pitch 1 mm
Dolžina 63 mm
Dolžina navoja (metrični navoj) 20 mm
Premer trna 7 mm
Velikost kvadrata 5,5 mm
Premer luknje v jedru 9,0 mm
Material Hitrorezno jeklo
Vrsta navoja Metrični fini navoj