VEČNAMENSKI SVEDER ZA TRDE MATERIALE 4X 85

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 064104 85
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
PREMER 4,0 mm
Dolžina 85 mm
Delovna dolžina 50 mm
Naprava za držanje orodja Drog valja
*
*
*
Specifikacije izdelkov
PREMER 4,0 mm
Dolžina 85 mm
Delovna dolžina 50 mm
Naprava za držanje orodja Drog valja