SVEDER NAVOJNI-ROČNI-PREDREZALNIK-DIN352-HSS-M2

Z obrobnim rezom oblike A za ročno izdelavo metričnih standardnih ISO navojev v skladu z DIN13 v skoznjih in slepih luknjah v skupinah materialov iz jekla, neželeznih kovin in litega železa do trdnosti 800 N/mm².

Priloge
Art.-Št.: 06401 2
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Opozorilo

  • Drugi in tretji navoj sta dodatno potrebna za izdelavo celotnega navoja.
Specifikacije izdelkov
* *
Opis tipa Stožčasta pipa
Standardi DIN 352
Vrsta navoja x nazivni premer M2
Pitch 0,4 mm
Dolžina 36 mm
Dolžina navoja (metrični navoj) 8 mm
Premer trna 2,8 mm
Velikost kvadrata 2,1 mm
Premer luknje v jedru 1,6 mm
Material Hitrorezno jeklo
Vrsta navoja Metrični navoj
*
*
*

Opozorilo

  • Drugi in tretji navoj sta dodatno potrebna za izdelavo celotnega navoja.
Specifikacije izdelkov
Opis tipa Stožčasta pipa
Standardi DIN 352
Vrsta navoja x nazivni premer M2
Pitch 0,4 mm
Dolžina 36 mm
Dolžina navoja (metrični navoj) 8 mm
Premer trna 2,8 mm
Velikost kvadrata 2,1 mm
Premer luknje v jedru 1,6 mm
Material Hitrorezno jeklo
Vrsta navoja Metrični navoj