SVEDER CENTRIRNI-ZA KOVINO-DIN333-A-D4,0

Standardni sveder za centriranje vrtin po DIN 332, stran 1.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0636140
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Oblika A, desni rez
• Brez zaščitnega grezila
• Z ravnimi voznimi površinami
• Ugrezni kot 60°
• Ø tolerance na steblu:
h9 po DIN 7160
Specifikacije izdelkov
* *
Standardi DIN 333
Obrazec Tip A
Kot poglobitve 60 stopinj
Material za rezanje Hitrorezno jeklo
PREMER 4,0 mm
Dolžina 56 mm
Premer trna 10,0 mm
*
*
*
Oblika A, desni rez
• Brez zaščitnega grezila
• Z ravnimi voznimi površinami
• Ugrezni kot 60°
• Ø tolerance na steblu:
h9 po DIN 7160
Specifikacije izdelkov
Standardi DIN 333
Obrazec Tip A
Kot poglobitve 60 stopinj
Material za rezanje Hitrorezno jeklo
PREMER 4,0 mm
Dolžina 56 mm
Premer trna 10,0 mm