SVEDER CENTRIRNI-ZA ŽAGO KRONSKO-HM-D8,0-L120
SVEDER CENTRIRNI-ZA ŽAGO KRONSKO-HM-D8,0-L120
Dolga različica, 6,35 mm (1/4") premera.
Priloge
Art.-Št.:
0632401001
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
Oblikovanje
Karbid
Material za obdelavo
Masonry
Premer vrtalnika
8,0 mm
Dolžina
120 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Oblikovanje
Karbid
Material za obdelavo
Masonry
Premer vrtalnika
8,0 mm
Dolžina
120 mm
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: