SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO-HSCO8-MK-D11,0

Izjemno stabilen morsejev stožčasti sveder z 8% kobaltove zlitine za stebričaste svedre za delo z materiali, ki jih je težko obdelovati (npr. Hardox) z izjemno visoko trdnostjo do 1.400 N/mm², kot so lopate za bagre, priključki za tovornjake, oklepna obloga , snežni plugi, kmetijski stroji itd.

Priloge
Art.-Št.: 0618301100
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Odlična stabilnost in rezalna sila

  • • Izjemno kratek vrtalni del in ojačano jedro

Izjemno visoka stopnja odpornosti proti zlomu

  • • Optimiziran rezalni rob in poseben ravni kot vijačnice

Trajnostna embalaža izdelkov iz 100 % PCR (reciklirane plastike iz gospodinjskih odpadkov), 100 % reciklirana in Cradle to Cradle Certified® Bronze.

Specifikacije izdelkov
* *
Primerno za tip stroja Stroj za vrtanje podstavkov
Material za obdelavo Trden in trpežen material
Kakovost ZEBRA-Premium
Standardna / globina vrtanja CS / 3xD
PREMER 11,0 mm
Primerno za orodja z morsejevim konusom Morsejev stožec velikosti 1
Dolžina 136 mm
Dolžina žlebljenja čipa 55 mm
Način držala Morsejev stožec
Površina Vaporizirano
Material za rezanje Hitrorezno jeklo z 8 % kobalta
Tip RH
Kot konice 130 stopinj
Življenjska doba (točkovni sistem) 3 od 4 točk
Hitrost vrtanja (točkovni sistem) 3 od 4 točk
Kakovost vrtine (točkovni sistem) 3 od 4 točk
Vsestranskost (točkovni sistem) 2 od 4 točk
Obnašanje pri vrtanju (točkovni sistem) 3 od 4 točk
Primerno za vertikalni vrtalni stroj (točkovni sistem) 4 od 4 točk
Primerno za rezkanje, vrtanje in centriranje 2 od 4 točk
Samocentriranje Da
Primerno za natezno trdnost do 1400 N/mm²
Podskupina materiala Bronasta, s kratkimi sekanci, Bronasta, z dolgimi čipi, Duktilno železo, Hardox, hitrorezna jekla, Kovinsko litino, Legirana jekla za popuščanje, Lito železo, Medenina, kratko čipiranje, Nitriranje jekel, Orodna jekla, Titan, Titanove zlitine, Vzmetna jekla
*
*
*

Odlična stabilnost in rezalna sila

  • • Izjemno kratek vrtalni del in ojačano jedro

Izjemno visoka stopnja odpornosti proti zlomu

  • • Optimiziran rezalni rob in poseben ravni kot vijačnice

Trajnostna embalaža izdelkov iz 100 % PCR (reciklirane plastike iz gospodinjskih odpadkov), 100 % reciklirana in Cradle to Cradle Certified® Bronze.

Specifikacije izdelkov
Primerno za tip stroja Stroj za vrtanje podstavkov
Material za obdelavo Trden in trpežen material
Kakovost ZEBRA-Premium
Standardna / globina vrtanja CS / 3xD
PREMER 11,0 mm
Primerno za orodja z morsejevim konusom Morsejev stožec velikosti 1
Dolžina 136 mm
Dolžina žlebljenja čipa 55 mm
Način držala Morsejev stožec
Površina Vaporizirano
Material za rezanje Hitrorezno jeklo z 8 % kobalta
Tip RH
Kot konice 130 stopinj
Življenjska doba (točkovni sistem) 3 od 4 točk
Hitrost vrtanja (točkovni sistem) 3 od 4 točk
Kakovost vrtine (točkovni sistem) 3 od 4 točk
Vsestranskost (točkovni sistem) 2 od 4 točk
Obnašanje pri vrtanju (točkovni sistem) 3 od 4 točk
Primerno za vertikalni vrtalni stroj (točkovni sistem) 4 od 4 točk
Primerno za rezkanje, vrtanje in centriranje 2 od 4 točk
Samocentriranje Da
Primerno za natezno trdnost do 1400 N/mm²
Podskupina materiala Bronasta, s kratkimi sekanci, Bronasta, z dolgimi čipi, Duktilno železo, Hardox, hitrorezna jekla, Kovinsko litino, Legirana jekla za popuščanje, Lito železo, Medenina, kratko čipiranje, Nitriranje jekel, Orodna jekla, Titan, Titanove zlitine, Vzmetna jekla