NASTAVEK TX-10MM-TX30-L75MM
NASTAVEK TX-10MM-TX30-L75MM
S šestkotnikom 10 mm.
Priloge
Art.-Št.:
0614788130
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
Velikost konice
TX tip
POGON
10 mm
Vrsta pogona
Zunanji šestkotnik
Dolžina
75 mm
Material
Jeklo
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Velikost konice
TX tip
POGON
10 mm
Vrsta pogona
Zunanji šestkotnik
Dolžina
75 mm
Material
Jeklo
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
VEZICA KABELSKA-S SPONKO-ČRNA-4,8X360
0502161
Visokokakovostne barvne kabelske vezice za enostavno identifikacijo in hitro organizacijo kablov itd. v zaprtih prostorih.
ČOPIČ ZA PRIMER ZA LEPILO ZA STEKLO
0891650
Za pritrditev na disk.
NASTAVEK MEŠALNI-STATIČNI-POWERBOND
0891450101
Za lepilno sredstvo za karoserijo Powerbond
Teža izdelka (na kos): 10,933 g.
NASTAVEK TX-10MM-TX25-L30MM
0614788825
S šestkotnikom 10 mm.
NASTAVEK TX-10MM-TX20-L30MM
0614788820
S šestkotnikom 10 mm.
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: