Visoko zmogljiv bit za zahtevna vijačenja, zlasti za uporabo s tangencialnimi udarnimi vijačniki.
Dolga življenjska doba
Povečano torzijsko območje za 40° večji kot zasuka absorbira konice obremenitve (udarne energije pri zahtevnih vijačenjih).
Prihrani veliko denarja in časa
Do dvakrat daljša življenjska doba kot pri drugih visoko zmogljivih udarnih nastavkih na trgu
Do 3-krat daljša življenjska doba od običajnih standardnih svedrov
Za široko paleto aplikacij
Primeren za vsa standardna držala bitov in neposredne adapterje udarnih vijačnikov
Varnost
Oblikovano ohišje preprečuje leteče drobce, če se torzijsko območje zlomi
Specifikacije izdelkov
| * |
* |
|
Velikost konice
|
TX tip |
|
POGON
|
C 6.3 (1/4 palca) oblika stebla za bite ISO 1173 |
|
Vrsta pogona
|
Zunanji šestkotnik |
|
Dolžina
|
29 mm |
|
Material
|
Jeklo |