NASTAVEK RAVNI-1/4"-SL-0,8X4,0-L73MM
NASTAVEK RAVNI-1/4"-SL-0,8X4,0-L73MM
E 6.3 (1/4").
Priloge
Art.-Št.:
0614175661
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
Tip konice
Igralna reža
Debelina rezalnega roba x širina rezalnega roba
0,8 x 4,0 mm
POGON
1/4 palca
Vrsta pogona
Zunanji šestkotnik
Dolžina
73 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Tip konice
Igralna reža
Debelina rezalnega roba x širina rezalnega roba
0,8 x 4,0 mm
POGON
1/4 palca
Vrsta pogona
Zunanji šestkotnik
Dolžina
73 mm
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
NASTAVEK RAVNI-1/4"-SL-0,6X3,5-L73MM
0614175660
E 6.3 (1/4").
NASTAVEK TX-10MM-TX40-L30MM
0614788840
S šestkotnikom 10 mm.
NASTAVEK RAVNI-1/4"-SL-0,8X5,0-L73MM
0614175662
E 6.3 (1/4").
NASTAVEK RAVNI-1/4"-SL-1,0X6,0-L73MM
0614175663
E 6.3 (1/4").
NASTAVEK TX-10MM-TX50-L30MM
0614788850
S šestkotnikom 10 mm.
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: