IZVIJAČ NATIČNI-VDE-SW12X125
IZVIJAČ NATIČNI-VDE-SW12X125
Za delo na delih pod napetostjo do 1000 voltov (AC) in do 1500 voltov (DC).
Priloge
Art.-Št.:
061363612
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
Rezilo:
črni oksid, izolirano Konica:
DIN 475/2 Standard:
DIN 7445, IEC 60900
Specifikacije izdelkov
*
*
Širina po ploskvah
Velikost ključa 12 mm
Dolžina rezila
125 mm
Dolžina/širina ročaja
114 / 38 mm
Dolžina rezila v palcih
5 v
Dolžina
239 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Rezilo:
črni oksid, izolirano Konica:
DIN 475/2 Standard:
DIN 7445, IEC 60900
Specifikacije izdelkov
Širina po ploskvah
Velikost ključa 12 mm
Dolžina rezila
125 mm
Dolžina/širina ročaja
114 / 38 mm
Dolžina rezila v palcih
5 v
Dolžina
239 mm
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
IZVIJAČ NATIČNI-VDE-SW8X125
061363608
Za delo na delih pod napetostjo do 1000 voltov (AC) in do 1500 voltov (DC).
IZVIJAČ NATIČNI-VDE-SW10X125
061363610
Za delo na delih pod napetostjo do 1000 voltov (AC) in do 1500 voltov (DC).
KLJUČ OBROČNI DVOJNI-RAČNA-SW8-19-SET-3DELNI
071425730
Ravno, tanko oblikovano orodje profesionalne kakovosti
ZEBRA®
.
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: