IZVIJAČ NATIČNI-VDE-SW6X125
IZVIJAČ NATIČNI-VDE-SW6X125
Za delo na delih pod napetostjo do 1000 voltov (AC) in do 1500 voltov (DC).
Priloge
Art.-Št.:
061363606
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
Rezilo:
črni oksid, izolirano Konica:
DIN 475/2 Standard:
DIN 7445, IEC 60900
Specifikacije izdelkov
*
*
Širina po ploskvah
Velikost ključa 6 mm
Dolžina rezila
125 mm
Dolžina/širina ročaja
96 / 31 mm
Dolžina rezila v palcih
5 v
Dolžina
221 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Rezilo:
črni oksid, izolirano Konica:
DIN 475/2 Standard:
DIN 7445, IEC 60900
Specifikacije izdelkov
Širina po ploskvah
Velikost ključa 6 mm
Dolžina rezila
125 mm
Dolžina/širina ročaja
96 / 31 mm
Dolžina rezila v palcih
5 v
Dolžina
221 mm
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: