IZVIJAČ RAVNI-VDE-1X5,5X125

Za delo na delih pod napetostjo do 1.000 voltov (AC) in do 1.500 voltov (DC).

Priloge
Art.-Št.: 0613631055
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Rezilo: brušeno, izolirano

  • Konica: na podlagi standarda DIN ISO 2380-1-B
  • Posamezno preizkušen v vodni kopeli s preskusno napetostjo 10 kV
  • Označeno z letnico izdelave
  • Strožji preskus s hladnim udarcem
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost konice Reža
Debelina rezalnega roba x širina rezalnega roba 1,0 x 5,5 mm
Dolžina rezila 125 mm
Dolžina ročaja 96 mm
Širina ročaja 31 mm
*
*
*

Rezilo: brušeno, izolirano

  • Konica: na podlagi standarda DIN ISO 2380-1-B
  • Posamezno preizkušen v vodni kopeli s preskusno napetostjo 10 kV
  • Označeno z letnico izdelave
  • Strožji preskus s hladnim udarcem
Specifikacije izdelkov
Velikost konice Reža
Debelina rezalnega roba x širina rezalnega roba 1,0 x 5,5 mm
Dolžina rezila 125 mm
Dolžina ročaja 96 mm
Širina ročaja 31 mm